ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
背丸ブック式ポケットアルバム2段
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31495039
品番
ア-BPL-1601-1
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
L判の写真がきちっと入り、写真を全部入れた時にも重くなり過ぎません。見開き4枚のレイアウトが見やすいと好評の背丸2段アルバムです。
収納枚数(枚)
L判160
質量(g)
442
タイプ
ブック式
収納サイズ
L判2段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
210×175×40
柄
ミッキー&ミニー
台紙
紙製L判2段ポケットポイントシール台紙40枚
表紙仕様
印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)
対応