ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
PMXポケットアルバム120
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31495163
品番
PMX-120-6-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
写真収納枚数L判120枚、またはKG判・パノラマ判40枚収納でき、CDも入る便利なポケットつきです。
収納枚数(枚)
L判120またはKG判・パノラマ判40
仕様
CDポケット付
質量(g)
240
タイプ
溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
297×157×30
柄
ミッキー&ミニーA
台紙
ポリプロピレン製L・KG・パノラマ判兼用3段ポケット3層白エンボス台紙40枚
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応