ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
テンプレート&シールセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31495197
品番
アS-FCS-21
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
写真やカラーペーパーを人気キャラクターの形にテンプレートでなぞって線にそってカットして、フリー台紙アルバムなど、簡単にデコレーションできるテンプレートとシールのセットです。
セット内容
テンプレート×1枚、シール×2枚
材質
テンプレート:ポリプロピレン、シール:上質紙
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
テンプレート:163×105×0.5
柄
ミッキー&フレンズ
RoHS指令(10物質対応)
対応