ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
フォトフレームカード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
注文コード
31495233
品番
PFCD-302-3
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポケットアルバムやフリー台紙アルバムに入れる際、写真にカード重ねて入れればディズニーキャラクターで楽しく演出できます。
セット内容
PPシート4柄×各1枚
材質
本体:ポリプロピレン
質量(g)
17
寸法(幅W×高さH)(mm)
127×102
柄
プリンセス
RoHS指令(10物質対応)
対応