ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
フォトランク フレームケース ブルーナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31495373
品番
ア-FTPC-201-1
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホコリ除けにもなる透明プラスチックカバー付きです。60枚の写真を収納することができるので、飽きずにいろいろな写真を楽しめます。
色
イエロー
収納枚数(枚)
L判60
仕様
透明プラスチックカバー付
質量(g)
250
タイプ
リング式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
145×160×40
台紙
ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚
RoHS指令(10物質対応)
対応