ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
フォトランク フレームケース ブルーナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31495389
品番
ア-FTPC-201-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホコリ除けにもなる透明プラスチックカバー付きです。60枚の写真を収納することができるので、飽きずにいろいろな写真を楽しめます。
色
ホワイト
収納枚数(枚)
L判60
仕様
透明プラスチックカバー付
質量(g)
250
タイプ
リング式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
145×160×40
台紙
ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31495389
ア-FTPC-201-2
68489718
A-FTPC-208-2
フォトランク フレームケースL ブルーナ ホワイト
ナカバヤシ
1冊
¥
1,298
税込
¥
1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)