ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
1PL 300 ポケット D.ブルーナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31495407
品番
1PL-158-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。
色
ブルー
収納枚数(枚)
L判300
仕様
メディアポケット付、タイトルシール付
質量(g)
780
タイプ
無線綴式
収納サイズ
L判3段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
293×211×55
台紙
L判用3段ポケットポイントシール台紙50枚
RoHS指令(10物質対応)
対応