ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
PMXポケットアルバム120 リラックマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31495608
品番
PMX-120-7-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
収納枚数/L判120枚、またはKG判収納枚数/パノラマ判40枚Lサイズです。
収納枚数(枚)
L判120またはKG判・パノラマ判40
質量(g)
240
タイプ
溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
297×157×30
柄
B
台紙
ポリプロピレン製L・KG・パノラマ判兼用3段ポケット3層白エンボス台紙20枚
RoHS指令(10物質対応)
対応