ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
ミニポケットアルバム リラックマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31495617
品番
ア-PAL-300-3
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
写真収納枚数40枚です。
収納枚数(枚)
L判40
質量(g)
52
タイプ
ステッチャー綴式
収納サイズ
L判2段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
204×139×2
台紙
L判2段ポケット台紙10枚
表紙仕様
コートポール
RoHS指令(10物質対応)
対応