ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
ミニポケットアルバム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3冊)
注文コード
31495775
品番
ア-PAL-201-3P
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
写真を手軽に収納できるコンパクトなミニポケットアルバム。イベントやテーマに沿って整理できます。
収納枚数(枚)
(1冊あたり)L判24
質量(g)
90
タイプ
ステッチャー綴式
収納サイズ
L判2段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
204×140×10
台紙
L判2段ポケット台紙/冊
表紙仕様
コートポール
RoHS指令(10物質対応)
対応