富士グローブ
富士グローブの 背抜き手袋
富士グローブの ポリウレタン 背抜き手袋
BD-404 ウレタン手袋10双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
31496134
品番
7071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
手の平ポリウレタンコートで抜群の柔らかさ
軽くて丈夫、作業効率アップ
背抜き加工でムレにくい
サイズ
LL
全長(cm)
26
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
21.5
材質
ポリウレタン、ナイロン
入数(双)
10
用途
軽作業、精密作業、農業、ガーデニングに