※着用例
富士グローブ
富士グローブの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
MD-6 メダリスト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
31496143
品番
7721
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,395
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,498
¥
1,268
バスケットに入れる
ワーキングの頂点を極める
従来の2倍の厚みを実現
雨に濡れても柔らかい
耐摩耗性に優れたハイパーマテリアル
サイズ
M
全長(cm)
24
材質
人工皮革
入数(双)
1
加工
背縫
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
23