※着用例
富士グローブ
富士グローブの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
MD-6 メダリスト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
LL
注文コード
31496168
品番
7723
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワーキングの頂点を極める
従来の2倍の厚みを実現
雨に濡れても柔らかい
耐摩耗性に優れたハイパーマテリアル
サイズ
LL
全長(cm)
25.5
材質
人工皮革
入数(双)
1
加工
背縫
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
25