GP-157BT グランプレステージ ジャンプ GP-157BT TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 31497673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP-157BT グランプレステージ ジャンプ GP-157BT TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 31497673
GP-157BT グランプレステージ ジャンプ GP-157BT TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 31497673
GP-157BT グランプレステージ ジャンプ GP-157BT TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 31497673
GP-157BT グランプレステージ ジャンプ GP-157BT TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 31497673
GP-157BT グランプレステージ ジャンプ GP-157BT TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 31497673
GP-157BT グランプレステージ ジャンプ GP-157BT TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 31497673
GP-157BT グランプレステージ ジャンプ GP-157BT TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 31497673
GP-157BT グランプレステージ ジャンプ GP-157BT TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 31497673
GP-157BT グランプレステージ ジャンプ GP-157BT TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 31497673
GP-157BT グランプレステージ ジャンプ GP-157BT TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 31497673
GP-157BT グランプレステージ ジャンプ GP-157BT TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 31497673
GP-157BT グランプレステージ ジャンプ GP-157BT TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 31497673

グランプレステージ ジャンプ GP-157BT

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台
グリントシルバー
内容量1台注文コード31497673品番GP-157BT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,500

高感度デザインの磨かれた物置。
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。
0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。
安心と便利の2ロックシステム錠。
調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。

高さ(mm)1600シリーズグランプレステージ ジャンプ扉形式引き戸間口(mm)1488奥行(mm)750グリントシルバー付属品T-15W棚(3枚)、N-40Wネット棚(1枚)仕様アンカープレート付(転倒防止兼用金具)ブロック数6たて置きタイプ棚板高さ調整(mm)393~1193(17段階調節)屋根の張り出し(mm)(前部)65、(後部)20、(サイド)片側14耐荷重(N/m2)(屋根)1200、(床)4000床面積(m2)1.12棚板寸法(mm)(T-15W棚)727×400、(N-40Wネット棚)358×400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間/日曜/祝日の配達はお承り出来ません。なおお届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所まで車両が通行可能か事前にご確認下さい。
※4t車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用/保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。
※商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。
※別途基礎ブロック9個必要※建築確認の申請が必要な場合、お客様ご自身にてお願い致します。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする