- ブライワックス・トルエンフリー BRIWAX 31498802 - ブライワックス・トルエンフリー BRIWAX 31498802

ブライワックス・トルエンフリー

(5件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(370mL) 注文コード 31498802 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ブライワックス・トルエンフリーに新色ダーク・オークとウォルナットが加わりました!
ブライワックスは蜜蝋や植物性の天然素材カルナウバ(口紅の材料)を主原料にブレンドしており、新材 古材を美しく保護します。
ワックスは半固形で扱いやすく、お持ちの家具のメンテナンスにも最適です。
人気の秘訣は何と言っても仕上りの早さ。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。
1m22あたり約15〜30分程度で乾燥するので、ニスやオイルのように長い時間を待つことはありません。
トルエンフリーはオリジナルワックスと比べると若干匂いが抑えらています。
また色味がやや薄く、艶は控えめですがオリジナルワックス同様に人気商品です。
【01. アンティーク・ブラウン】少しだけ色を付けたい方に。繰り返し使う事でじっくり色を重ねていく薄めのブラウン。
【04. クリア】大定番のクリアー(無色)。これさえあれば、仕上げにメンテナンスに重宝します。人気色
【05. ダーク・オーク】栄養たっぷりの土の様などっしりとしたこげ茶色。新色
【08. ジャコビアン】ダークチョコレートの様に強いこげ茶で、使い込んだアンティーク家具のような色。人気色
【09. ミディアム・ブラウン】「01. アンティーク・ブラウン」よりも少しだけ濃いブラウン。古材の風合いを自然に高めます。
【10. オールド・パイン】少しこげ茶色を含んだ、使い込んだレザーの様な色合い。
【11. ラスティック・パイン】いわゆるアメ色のイメージに近いカラー。ブライワックスを始める方におすすめ。人気色
【15. ウォルナット】深煎りのコーヒー豆の様な濃い茶色。和の空間や家具にも馴染みやすいカラー。新色

11ラスティック・パイン 使用場所屋内 用途家庭用ワックス。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。 塗り面積(m2)4(1回塗の場合) 主な用途 塗布方法ウエス(布)、スチールウール 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量222mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや出し 危険物の性状非水溶性 塗回数1〜2
注意
※一部の缶に「へこみ」「汚れ」「錆び」「ラベルのしわ」がありますが、品質に影響はありません。
※緑の蓋が取りにくい場合は、熱いお湯を付けた布で温めてから取り外してください。
※入荷によりパッケージ・デザインが変わる場合があります。
※本製品は水や熱には強くありません。塗装後、頻繁に水拭きをされる場所や、高温になる場所へのご使用はおすすめ致しません。
※蜜蝋(ミツロウ)を主成分にしている為、表面は完全に硬くなりません。テーブルや椅子に使用する場合、洋服が擦れると色が付く場合があります。
※気温が20度以上になると液体化しますが、涼しい場所で保管すればまた固まります。また液化した状態でも塗装には問題ありません。
※本製品は塗装する樹種や元々の色により、塗装の色や仕上がりは異なります。塗装前は目立たない部分で着色のテストを事前に行ってください。
※本製品はいずれも木製家具用に開発されたワックスです。ペンキ、オイル、・ニスなどで既に塗装されている表面や木目がプリントされた合板には塗装できません。
※吸入は有害です。使用中・乾燥中は最大限の換気をしてください。
※強可燃性です。作業中は火気や高温のものを絶対に近づけないでください。
※塗料の付いたスポンジや布類は、自然発火を起す可能性がありますので水につけて廃棄してください。
※皮膚や目に付けないでください。もし付いてしまった場合は大量の水と石鹸、または適切な洗浄剤で洗い流してください。
※もし飲み込んでしまったときは、早急に医師に本商品を見せ指示を仰いでください。
※風通しが良く、子供の手の届かない所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31498775
2021-03-13
用途:
木材の塗装作業時
不動産業

無臭ではないですがトルエンの臭いが無いため室内で利用しました。ジャコビアンを購入しましたがスポンジで木材に塗りつけた後、布で磨くと自然な良い感じの色合い(暗すぎず明るすぎず)に仕上がりました。

対象商品:
31498784
2020-04-09
用途:
棚板の塗装
その他業種

チャンネルサポートでCD棚・書棚を作成するのに、パイン集積材に「ミディアム・ブラウン」を使用しました。「ジャコビアン」とも迷ったのですが、こちらは明るい感じで、少しブラウンというかアンティークな感じになり、和室の部屋にもなじんでいます。

対象商品:
31498775
2020-05-03
用途:
木材への塗装
製造業

とても素晴らしい色あいです。
仕上げ具合によって塗る量を調節するといいですよ

対象商品:
31498766
2019-08-14
用途:
木工品の塗装仕上げ
製造業

パイン集成材に和信の水性ステインで着色後、ブライワックス クリアで仕上げました。
ワックスは初めての使用でしたがとても満足のいく仕上がりになりました。

対象商品:
31498775
2018-03-28
用途:
床のメンテナンス作業
サービス業

注文してから、商品到着までの時間が、一週間以上かかつたので、対応には満足していません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする