ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの フロアサインスタンド
ユニットの 屋外用 フロアサインスタンド
サインキュート2
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
文字内容
駐車ご遠慮ください
材質表示
透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷 白PET樹脂(穴左2右2)表印刷
注文コード
31499012
品番
888-811BGR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・材質表示
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
付属品
プラスチックビス8個付
材質
高密度ポリエチレン
寸法(mm)
340Φ×1017H
質量(kg)
2(満水時:約10)
色
グリーン
文字内容
駐車ご遠慮ください
タイプ
片面表示
材質表示
透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷 白PET樹脂(穴左2右2)表印刷
表示寸法(mm)
606×230×1厚
トラスコ品番
819-6096
取付方式
スタンド式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません