シンプルスクリーン 掲示板W1200 XPS (キャスター仕様)

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31500009 品番 RFSCR-GYWXCA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

置くだけで手軽に空間を仕切ることができ、さらに掲示板としてもお使いいただける掲示板スクリーン。W1200のワイドタイプ。
パネル面は両面布張りなので、プッシュピン等で掲示物を貼ってピンナップボードのようにもお使い頂けます。キャスター付きなのでレイアウト変更も簡単です。4つのキャスターにはすべてストッパーが付いています。

グレー 材質パネル:XPS材・布(PP)、フレーム:アルミ、脚部:スチール(粉体塗装)、キャスター:ウレタン 幅(mm)1216 質量(kg)約6 高さ(mm)1616 奥行(mm)400 外寸(mm)1216×400×1616 脚の種類キャスター
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,710 / 税込 ¥2,981
沖縄地方数量1につき ¥4,330 / 税込 ¥4,763
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31499975
2021-07-14
用途:
求人票の掲示
教育・研究機関

パネル自体も軽く、持ち運びにとても便利です。何より画鋲が刺しやすく、作業がとても楽になりました。

対象商品:
31499975
2021-08-25
用途:
部屋の間仕切り
学校法人みくに学園 様 (教育・研究機関)

ネジ締めが斜めで雑。梱包開封してすぐスクリーンに凹みあり。使用2日目で、キャスター土台の溶接部が外れ交換依頼中。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品:
31500009
2019-03-06
用途:
デスクの窓からの目隠しに使用
NSKロジスティックス株式会社西日本事業所石部分室 様 (運輸・通信業)

大変便利で私のデスクのプライバシーの確保が出来た。
私の席の横に窓が有り来客が入室禁止の扉から覗く事がなくなった。
スケジュールがデスク側のスクリーンに貼付けが出来整理できて大変助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする