トコトンやさしいスマートコミュニティの本

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31502188 品番9784526068997
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別) 書籍
1,400

エネルギー源の確保や、災害に強いまちづくりなどの観点から、「スマートコミュニティ」の形成が注目を浴びています。スマートコミュニティを実現するには、スマートメーターや通信機器など、目的に応じた様々な技術が必要となります。また、国や地域の特徴に応じたスタイルを形成することも重要です。本書では、国内・海外で進められている実証プロジェクトを紹介しながら、スマートコミュニティの意義、関連技術についてわかりやすく解説します。

ジャンル経営 分類専門 判型A5 ページ数160 著者名独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 初版年月2012年06月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする