日刊工業新聞社
トコトンやさしい回路設計の本
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
31502626
品番
9784526063718
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
書籍
¥
1,600
バスケットに入れる
電気製品を働かせている元になっている電気回路。本書は、その電気回路の基礎知識と、働きや応用回路までを紹介した本。本書を読むことによって、電気回路を身近に感じて頂き、回路設計の楽しさを理解して頂きたい。
ジャンル
経営
分類
専門
判型
A5
ページ数
160
著者名
谷腰欣司
初版年月
2009年12月