日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 専門書
日刊工業新聞社の 機械工学
トコトンやさしい機械の本
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31502669
品番
9784526057199
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
書籍
¥
1,400
バスケットに入れる
「機械はどのような部品や要素で構成されているのか」、「機械はなぜ動くのか」など、身の回りにある機械や工場で活躍している機械を事例にして、機械の仕組みを図解でわかりやすく解説する。
著者名
朝比奈奎一
三田純義
ジャンル
経営
分類
専門
判型
A5
ページ数
160
初版年月
2006年08月