曜日別特売
9784542511422 基礎から学ぶ品質工学 日本規格協会 31504446

基礎から学ぶ品質工学

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1冊注文コード31504446品番9784542511422
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,080
販売価格(税別)書籍
2,800

日本規格協会の”地域産業基盤の高度化を担う若手技術者・学生のための品質工学教育プログラムの開発”プロジェクトの研究成果。
実験と実験計画の理解;
実験誤差の理解;
SN比のための基本数理;
静特性のSN比;
動特性のSN比;
機能性評価;
パラメータ設計;
パラメータ設計事例―電気系;
パラメータ設計事例―機械系;
許容差設計;
MTシステム;
品質工学と課題解決思考

ジャンル
工学
工業
総記
分類専門判型A5ページ数287著者名小野元久初版年月2012年03月
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする