日本規格協会
新版QC入門講座7 管理図の作り方と活用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
31504516
品番
9784542502574
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
過去のデータを基準に現状を統計的に判断し、異常管理をするツールとしての管理図を新JIS(Z9021など)の改訂に基づき解説。
管理図の作り方や活用方法について例題を交えてわかりやすく解説。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
156
著者名
中村達男
初版年月
1999年12月