ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ネジ込み式 415EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪) ストッパー付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31505522
品番
415EA-RDB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
60
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
180
材質(車輪)
ゴム(B入)車
形状
自在車S
車輪幅(mm)
26
取付方式
ネジ込み
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
437E
旋回半径(mm)
118
ストッパー
付
偏芯E(mm)
42
適合スパナ
23mm
RoHS指令(10物質対応)
対応