ネオプレンハンドルカバー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード31505556 品番YK-001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

厚さ5MMのクロロプレンゴムを使用し、防風効果と保温性が高く、生地密度も10%UPし、強度がさらに向上し、風の抵抗にも型崩れしにくくなりました。
袖口は風の巻き込みを防止するカフス仕様。
裏地は保温性が高く手触りの良い起毛素材を使用しています。
スイッチ操作部の素材を見直し耐久性と操作性がUPしました。
対応車種:汎用(原付〜大型バイク)冬場の必需品!通勤時使用に最適!!
飽きのこないシンプルなデザインで耐久性に拘ったハンドルカバー。
表地には防寒性に優れたクロロプレンゴムを使用。
生地は5mm厚の極厚生地を採用!風圧抵抗で型崩れしにくく操作感も抜群!
裏地は保温性の高い起毛素材を使用。
袖口部には風の侵入を防ぐリブを採用。
カバーをしたままウインカーなどのスイッチ操作も可能!
サイズ目安以内なら取付可能いろんな車種に取り付けできます。

材質(表地)クロロプレンゴム、(裏地)起毛素材 BK/BK グリップ長さ(mm)140以下 レバー長さ(mm)180以下 直径(mm)(グリップ)40以下
注意
※ハンドガード等使用時は適合しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31505583
2021-09-26
用途:
冬季の防寒用

リード125用に前回購入した他社製品が劣化したので代替えとして購入しましたが、手入れ穴とグリップを通す穴の角度が合わずに装着すると手を入れる穴が外側を向いてしまいます。
この商品はハンドルを手前に絞ったバイクにフィットするかもしれません。スイッチ操作のための親指部分も立体的縫製でなくてスイッチ操作がやり辛いです。

1人が参考にしています
対象商品:
31505565
2016-12-14
用途:
通勤バイク用

生地が厚く防寒としては大変満足しています。
が、生地が厚い分雨天時使用後は乾くのが遅いです。
ちなみに、生地がウェットスーツっぽいですが防水ではありません。
それと、使い始めの時にアクセルとカバーの設置部分がキツイため
アクセルが戻らない症状が出て「はっ」とする時がありました。
なので使い始めは要注意です。
あと、カラーが黒ベースのみなので色々バリエーションが増えるといいな〜
と思いました。(白っぽいのとか迷彩とか・・・^^;)
でも、さんざん色々と書きましたがこの価格でこの作りは大変満足しています。
またリピートで買おうと思う商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする