t2.0X30mX2P 緩衝床養生シート モノタロウ 31505924 t2.0X30mX2P 緩衝床養生シート モノタロウ 31505924 t2.0X30mX2P 緩衝床養生シート モノタロウ 31505924

緩衝床養生シート

(44件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 31505924 品番 t2.0X30mX2P
販売価格(税込) ¥5,058 定期注文特価(税込)4,288
販売価格(税別)
4,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
3,898 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。
発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。
ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。

ブルー 用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。 種別発泡PE+PEフィルム 材質(表面)ポリエチレンフィルム、(裏面)発泡ポリエチレン 幅(mm)1000 厚さ(mm)2 質量(kg)1.75 シート幅(mm)1000 寸法(幅W×長さL)(m)1×30 シート長さ(m)30
注意
※用途以外に使用しないでください。
※伸縮性のある材質のため長さに若干の誤差が御座います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31505915
2025-12-09
用途:
新築物件作業時
株式会社クリーンサービス自由が丘 様

使い慣れてる人からすると、微妙みたいです
作業先で言われました
初めてだったので、保護材として全く問題ございません
値段も安いし笑

2025-05-14
用途:
和室での作業用

厚みも良くクッション性もあり使い勝手が良かったです。

対象商品:
31505915
2024-08-09
用途:
軽箱バンの床補助養生に

純正ゴムマットの汚れ防止に重ねて使用しています。
防水性が高く薄くて軽いのと、幅が1mあるの1.5mカットの2枚でちょうど床全面をカバー出来るのも助かります。
30m巻で10回分となることから、1回300円ほどで済むのでコスパも良いと思います。

対象商品:
31505915
2024-09-18
用途:
今回は床のコンパネ養生下に使いました。
建設業・工事業

いつも通り全く問題無く使えました。コレで表面は硬くてクッション性を持たせれました。

対象商品:
31505924
2024-05-22
用途:
梱包資材として
有限会社岡山アルス 様

2本セットでこのお値段コスパ最強の養生シートです。緩衝床用でとてもよい養生シートです。次回も購入決定です。

1人が参考にしています
対象商品:
31505924
2024-08-29
用途:
ベルトの巻取ほ梱包時間に挟んで重ねて巻き取る。
泰正工業株式会社 様

ベルトの巻き取り時、ズレずに巻ける。
製品の緩衝材として梱包にも使用。
大変重宝している。

対象商品:
31505924
2024-04-29
用途:
2階から1階への畳を下ろすのに。
不動産業

階段のクロスと手すりの傷防止に使用しました。十分な厚みもあり、畳を何度かクロスにこすりましたが、大きなキズなく荷下ろしできました。2P買って良かったです。

対象商品:
31505915
2024-03-26
用途:
現場作業の養生として
株式会社THT Japan 様 (卸売・小売業)

カットできる幅がちょうどよく、便利に使えます。薄いので耐久性については期待できないので、効率的かどうかは使い方次第です。軽量なので持ち込みしやすく良い品と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする