cb750fcのリアキャリパーオーバーホールに使用しました。純正品なので安心です。何の問題もなく付きました。
バイクのフロントブレーキキャリパー、オーバーホールに使用いたしました。
ホンダ純正部品なので、安心して使用出来ます。
各メーカー純正部品の取り合い、助かります。
純正パーツでは最安値で発送が速い方だと思います。まとめて購入すれば送料お得ですしなるべくまとめて購入するようにしています。
旧車のCB750のブレーキキャリパーのオーバーホール時に使用。
純正部品なので安心して使えます。
CB750FB(1981年)のリアキャリパーをOHする際に使用しました。
直径27mmのピストン径に合うダストシールで2個必要です。
ニッシンの同系キャリパーで27mmのものに流用可能かもしれません。
同時に使うシールは43209-MA3-006です。