個人情報保護スタンプ ローラーケシポン ワイド 55mm

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31507997 品番 IS-510CM(38130)
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

簡単セキュリティで安心・安全。気になる個人情報をサッと隠せる優れもの、個人情報保護スタンプ。
大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。
ローラー式だから長い宛名もノックしてコロコロッ。隠せる長さが自由自在。
曲面やデコボコ面にも対応できて使い方がさらに広がるローラータイプのケシポンです。
印面はシリーズ最大55mmのワイドタイプ。宅配便の送り状の宛名や、クレジットカード明細書、書類など隠ぺい範囲が広いものに最適。
段ボールやクッション封筒などに添付された宅配便伝票などのデコボコした面や筒状郵便物の宛名など曲面にも対応できます。
手でちぎった郵便物は可燃ゴミとなりますが、ケシポンで隠した郵便物などは資源ゴミとして廃棄することができます。
印刷物に多いゴシック体・明朝体を見えにくくする新開発特殊印面パターン。※完全にデータの隠ぺい、抹消をするものではありません。

材質本体:PS・ABS・POM、インクカートリッジ:ABS・POM・PE ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×38×74 使用の目安捺印距離:約50m分(800回捺印相当、1回=60mmの場合) インク色ブラック 印面サイズ(mm)幅55 サイズワイド 外形寸法(mm)横76×奥行38×高さ74 繰り返し・詰め替え対応
注意
※完全にデータの隠ぺい、抹消をするものではありません。

商品説明動画

【PLUS】個人情報保護スタンプ「ケシポンシリーズ」2017
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-22
用途:
郵便物や書類の個人情報を消す時
建設業・工事業

押し方なのか、部分的にスタンプがつかないことがあります。
一度で全体が消えればと思います。

対象商品:
41438494
2024-05-07
用途:
個人情報保護

重要な個人情報の入った書類はこれでかんたんにわからなくなります。これはすばらしいです。

対象商品:
41438494
2022-07-28
用途:
書類の個人情報保護に使用

印刷済み用紙の再利用に使用しています。ワンタッチで情報が完全に消える為、楽です。

対象商品:
41438503
2018-05-08
用途:
事務作業での社名消し等

シュレッダーにかける書類もありますが、シュレッダーにかけず必要部位だけ消せてゴミに出せるので大変助かっています。近くのホームセンターより安かったので、こちらで購入しました。弱点はマジックで書いてあるものは消えないことですかね。

対象商品:
31508006
2019-12-23
用途:
宛名けし
株式会社関工ファシリティーズ 様 (建設業・工事業)

届いたときに外装の段ボールは、変形などなかったのに本体はケースから出ていた。ちゃんと中身が段ボールの中で動かないような工夫はしてほしい。

対象商品:
41438494
2017-03-17
用途:
封筒などの宛名消しに使用

ノック式なので使用中以外にインクで汚れる事がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする