早撃ちケシポン専用インク カートリッジ レギュラー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31508155 品番IS-002CM(37095)
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

簡単セキュリティで安心・安全。気になる個人情報をサッと隠せる優れもの。
大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。
個人情報保護スタンプ早撃ちケシポンIS-200cm専用インクカードリッジです。
ダイレクトメールの宛名や印刷物に多いゴシック体や明朝体を見えにくくする新開発特殊印面パターン。
※完全にデータの隠ぺい、抹消をするものではありません。
約1,000回鮮明に捺印できます。
※連続捺印に強い回転式印です。連続捺印してもインクの濃さが変わりません。
耐水・耐光・耐薬品性に優れた顔料性油性インクを採用。
※インク液の補充はできません。
本品のみの使用はできません。本体(別売り)と一緒にご利用下さい。

インク色ブラック 材質ABS サイズレギュラー 容量約1000回分 外形寸法(mm)横45×奥行10×高さ29 印面サイズ(mm)横38×縦13 インク油性顔料インク
注意
※インク液の補充はできません。
本品のみの使用はできません。本体(別売り)と一緒にご利用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31508155
2020-12-04
用途:
消しポンインク交換

本体に比べ割高ですが、消耗部品があるのはうれしいですね。

対象商品:
31508155
2016-12-18
用途:
郵便物の情報消し
KADOKADO 様 (サービス業)

リアル店舗でなかなか売っていないのでこうして購入できるのはありがたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする