早撃ちケシポン専用インク カートリッジ ワイド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31508198 品番IS-006CM(37094)
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

簡単セキュリティで安心・安全。気になる個人情報をサッと隠せる優れもの。
大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。
個人情報保護スタンプ早撃ちケシポンワイドIS-250cm専用インクカードリッジです。
ダイレクトメールの宛名や印刷物に多いゴシック体や明朝体を見えにくくする新開発特殊印面パターン。
※完全にデータの隠ぺい、抹消をするものではありません。
約1,000回鮮明に捺印できます。※連続捺印に強い回転式印です。
連続捺印してもインクの濃さが変わりません。
耐水・耐光・耐薬品性に優れた顔料性油性インクを採用。
※インク液の補充はできません。
本品のみの使用はできません。本体(別売り)と一緒にご利用下さい。

インク色ブラック 材質ABS サイズワイド 容量約1000回分 外形寸法(mm)横79×奥行10×高さ42 印面サイズ(mm)横70×縦24 インク油性顔料インク 繰り返し・詰め替え対応
注意
※インク液の補充はできません。
本品のみの使用はできません。本体(別売り)と一緒にご利用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31508198
2026-02-25
用途:
郵便物等の住所氏名消印して、廃棄物とする
その他業種

交換も取説書どうりにできて楽だった。交換後のスタンプ消しも良好です。

対象商品:
31508198
2022-05-02
用途:
シュレッターをする前に 会社名などを消しています
製造業

軽いタッチでプッシュ出来てよい。インクカードリッジのもちがよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする