Canon
Canonの PCアクセサリー
Canonの ポインター/指示棒
Canonの レーザーポインター
レーザーポインタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31508278
品番
レーザーポインター PRESENTER PR1-HY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
プレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーポインターモード。
レーザー
パルス
セット内容
USBレシーバー/純正ポーチケース/単4電池×2本/取扱説明書(日本語)
質量(g)
(本体)63、(USB レシーバー)2
タイプ
リモコンタイプ
電源
単4形乾電池2本
到達距離(m)
約200(夜間使用時)
ビーム径
約17mm(距離15m時)
レーザー波長(nm)
515
ワイヤレス通信
USBレシーバー/Bluetooth low energy
使用場所
屋内
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(本体)35.1×14.3×6.3、(USB レシーバーサイズ)35.1×14.3×6.3
レーザー光色
グリーン
最大出力(mW)
1(クラス2)未満