修正テープ ホワイパー (Whiper) PT 交換テープ (6m)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31508313 品番 WH-645R(48761)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

パステルカラーの可愛いボディ、ペンポーチに収まりやすいペン型ボディの修正テープ「ホワイパーPT」の交換テープ。
ホワイパーPTの交換テープはホワイパーPT本体のいずれとも互換性があります。
ヘッドと機構部分を本体に残したエコ設計。
※本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。

テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)6 適合ホワイパーPT専用交換テープ 材質PET タイプタテ引き 色(本体)ブルー 商品タイプ交換テープ 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

【PLUS】修正テープ WHIPER PT ホワイパーPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする