曜日別特売
WH-646R(48762) 修正テープ ホワイパー (Whiper) PT 交換テープ (6m) PLUS(プラス)[文具] 31508322

WH-646R(48762) 修正テープ ホワイパー (Whiper) PT 交換テープ (6m) PLUS(プラス)[文具] 31508322
WH-646R(48762) 修正テープ ホワイパー (Whiper) PT 交換テープ (6m) PLUS(プラス)[文具] 31508322
WH-646R(48762) 修正テープ ホワイパー (Whiper) PT 交換テープ (6m) PLUS(プラス)[文具] 31508322
WH-646R(48762) 修正テープ ホワイパー (Whiper) PT 交換テープ (6m) PLUS(プラス)[文具] 31508322
WH-646R(48762) 修正テープ ホワイパー (Whiper) PT 交換テープ (6m) PLUS(プラス)[文具] 31508322
WH-646R(48762) 修正テープ ホワイパー (Whiper) PT 交換テープ (6m) PLUS(プラス)[文具] 31508322
WH-646R(48762) 修正テープ ホワイパー (Whiper) PT 交換テープ (6m) PLUS(プラス)[文具] 31508322
WH-646R(48762) 修正テープ ホワイパー (Whiper) PT 交換テープ (6m) PLUS(プラス)[文具] 31508322

修正テープ ホワイパー (Whiper) PT 交換テープ (6m)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)6
色(本体)ピンク
内容量1個注文コード31508322品番WH-646R(48762)
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

パステルカラーの可愛いボディ、ペンポーチに収まりやすいペン型ボディの修正テープ「ホワイパーPT」の交換テープ。
ホワイパーPTの交換テープはホワイパーPT本体のいずれとも互換性があります。
ヘッドと機構部分を本体に残したエコ設計。
※本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。

テープ幅(mm)6テープ長さ(m)6適合ホワイパーPT専用交換テープ材質PETタイプタテ引き色(本体)ピンク商品タイプ交換テープ繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

【PLUS】修正テープ WHIPER PT ホワイパーPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする