曜日別特売
WH-014P(47613) 裏から見えない 修正テープ (10m) PLUS(プラス)[文具] 31508478

WH-014P(47613) 裏から見えない 修正テープ (10m) PLUS(プラス)[文具] 31508478
WH-014P(47613) 裏から見えない 修正テープ (10m) PLUS(プラス)[文具] 31508478
WH-014P(47613) 裏から見えない 修正テープ (10m) PLUS(プラス)[文具] 31508478
WH-014P(47613) 裏から見えない 修正テープ (10m) PLUS(プラス)[文具] 31508478
WH-014P(47613) 裏から見えない 修正テープ (10m) PLUS(プラス)[文具] 31508478
WH-014P(47613) 裏から見えない 修正テープ (10m) PLUS(プラス)[文具] 31508478
WH-014P(47613) 裏から見えない 修正テープ (10m) PLUS(プラス)[文具] 31508478
WH-014P(47613) 裏から見えない 修正テープ (10m) PLUS(プラス)[文具] 31508478
WH-014P(47613) 裏から見えない 修正テープ (10m) PLUS(プラス)[文具] 31508478

裏から見えない 修正テープ (10m)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)4.2
色(本体)ブラック/ピンク
内容量1個注文コード31508478品番WH-014P(47613)
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

裏からも読み取りにくい、透かし見防止の修正テープ。
従来の修正テープの白色層の下に特殊パターンを印刷することで、裏面から透かした際も修正前の文字が読み取りにくく、透けて見える不安を解消します。表面は白色なので、通常の修正テープと同様にお使いいただけます。
テープ巻き取り機構でテープのたるみをラクラク解消!いつもテープがピンと張った状態できれいに修正できます。
スライドレバーでヘッドが収納できるキャップレス構造なので、片手でサッと使えて効率的です。
ミニローラーヘッド採用でなめらかな使い心地。ヘラ式に比べてテープの引きが軽くなめらかです。
「引いて」1行、「押して」1文字。消したい部分を確認しながら修正できるので、細かい所もきれいに修正できます。

テープ幅(mm)4.2テープ長さ(m)10仕様交換タイプ材質97%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))タイプタテ引き外形寸法(mm)W89.8×D22.5×H38.6色(本体)ブラック/ピンクグリーン購入法適合商品タイプ本体(交換タイプ)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする