裏から見えない 修正テープ (10m)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31508487 品番 WH-015P(47614)
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

裏からも読み取りにくい、透かし見防止の修正テープ。
従来の修正テープの白色層の下に特殊パターンを印刷することで、裏面から透かした際も修正前の文字が読み取りにくく、透けて見える不安を解消します。表面は白色なので、通常の修正テープと同様にお使いいただけます。
テープ巻き取り機構でテープのたるみをラクラク解消!いつもテープがピンと張った状態できれいに修正できます。
スライドレバーでヘッドが収納できるキャップレス構造なので、片手でサッと使えて効率的です。
ミニローラーヘッド採用でなめらかな使い心地。ヘラ式に比べてテープの引きが軽くなめらかです。
「引いて」1行、「押して」1文字。消したい部分を確認しながら修正できるので、細かい所もきれいに修正できます。

テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)10 仕様交換タイプ トラスコ品番773-0951 材質97%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS)) タイプタテ引き 外形寸法(mm)W89.8×D22.5×H38.6 色(本体)ブラック/ブルー グリーン購入法適合 商品タイプ本体(交換タイプ) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする