裏から見えない 修正テープ 交換テープ (10m)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31508523 品番 WH-016PR(47618)
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

透かし見防止の修正テープ「裏から見えない修正テープ」の交換テープ。
環境にも配慮したエコ設計の交換テープで、捨てる部分を最小限に抑え、ヘッドと機構部分を本体に残した交換方法です。交換もワンタッチで簡単便利。
※「裏から見えない修正テープ」の交換テープは、「ホワイパースライド (WHIPER SLIDE)」シリーズにもご使用いただけます。
本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。

テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)10 トラスコ品番773-0993 材質テープのベース:PET 色(本体)ホワイト 商品タイプ交換テープ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31508505
2023-02-10
用途:
印刷の誤りに使用
株式会社フジコウ 様

本体まで購入しなくても交換出来るのはとっても良いと思います。
よく使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする