PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の 筆記用具
PLUS(プラス)[文具]の 消し具/修正用品
PLUS(プラス)[文具]の 修正テープ
修正テープ ホワイパー (Whiper) エコ (7m)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31508627
品番
WH-305T(42280)
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
便利で使いやすい修正テープ「ホワイパー ECO」
間違えた文字もサッと修正できます。
交換式だから経済的。
交換テープのムダを最小限に抑えたエコロジー設計の修正テープ。
テープ幅(mm)
5
テープ長さ(m)
7
仕様
交換タイプ
材質
74%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS)
外形寸法(mm)
W96×D19×H44
エコマーク認定
認定
色(本体)
グリーン
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体(交換式)
エコマーク認定番号
18 112 237
繰り返し・詰め替え
対応