PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の 筆記用具
PLUS(プラス)[文具]の 消し具/修正用品
PLUS(プラス)[文具]の 修正テープ
修正テープ ホワイパー (Whiper) エコ 交換テープ (7m)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31508636
品番
WH-304TR(42279)
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ホワイパー ECO専用交換テープ。
交換テープの無駄を最小限に抑えた修正テープ。
カートリッジの廃棄する部品を最小限にしたエコロジー設計。地球にやさしいデザインです。
テープ幅(mm)
4
テープ長さ(m)
7
適合
ホワイパーエコ4mm幅専用交換テープ
材質
紙
エコマーク認定
認定
色(本体)
イエロー
商品タイプ
交換テープ
エコマーク認定番号
18 112 238
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※4mm・5mmに互換性がなく本体と同じテープ幅のものにしか使えません。
※本品(交換テープ)のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用ください。