PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の 筆記用具
PLUS(プラス)[文具]の 消し具/修正用品
PLUS(プラス)[文具]の 修正テープ
修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V (10m)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31508672
品番
WH-104T(42259)
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
便利で使いやすい修正テープ「ホワイパーV」
間違えた文字もサッと修正できます。
交換の簡単な詰め替えタイプのロングセラー商品。
交換式だから経済的。
テープ幅(mm)
4
テープ長さ(m)
10
仕様
テープ交換式
材質
100%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))
外形寸法(mm)
W124×D16×H43
エコマーク認定
認定
色(本体)
イエロー
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体(交換式)
エコマーク認定番号
18 112 239
繰り返し・詰め替え
対応