修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V 交換テープ (10m)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31508706 品番 WH-104TR(42251)
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

ホワイパーV専用交換テープ。
交換の簡単な詰め替えタイプのロングセラー修正テープです。
※「ホワイパーV」の交換テープは「ホワイパーV」本体のいずれとも互換性があります。
※本品(交換テープ)のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用ください。

テープ幅(mm)4 テープ長さ(m)10 適合ホワイパーV専用交換テープ 材質 エコマーク認定認定 色(本体)イエロー 商品タイプ交換テープ エコマーク認定番号18 112 240 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする