修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31508758 品番 WH-814(49251)
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

ホワイパー PETIT は小さくても高性能。世界最小クラスのサイズなのにテープの長さはしっかり使える6m。
カラフルでかわいいプチサイズ。本体一体型キャップ付きで携帯にも便利。消しゴムサイズで持ち運びに便利。
消したい所をぴったり消せる「引いて」一行、ひっくり返して「押して」1文字の2WAY機能。
新設計のピタッとヘッドがテープ浮きを防ぎ、キレイな再筆記が可能。重ね引きしてもテープを削りにくい。
ワンタッチで開閉、 本体一体型なので無くす心配がない便利なキャップ。
テープを送り出す力をサポートし、最後まで滑らかな引き心地を実現するスムーズトルク機構。
直進性に優れたミニローラーを搭載。

商品タイプ本体(使い切り) 色(本体)ピンク テープ幅(mm)4 トラスコ品番836-4421 材質89%再生樹脂(本体ケース=100%ポリスチレン(PS)) テープ長さ(m)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×15×26 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31508733
2020-08-27
用途:
ペン字の修正
その他業種

細くて使いやすい。
細い行や一文字だけ消したい時に使いやすいです。

対象商品:
31508733
2020-07-08
用途:
勉強時
その他業種

細くてとても使いやすいです。細かいところには特におススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする