WH-816-3P(49246) 修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m) 3個パック PLUS(プラス)[文具] 31508898

WH-816-3P(49246) 修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m) 3個パック PLUS(プラス)[文具] 31508898
WH-816-3P(49246) 修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m) 3個パック PLUS(プラス)[文具] 31508898
WH-816-3P(49246) 修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m) 3個パック PLUS(プラス)[文具] 31508898
WH-816-3P(49246) 修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m) 3個パック PLUS(プラス)[文具] 31508898
WH-816-3P(49246) 修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m) 3個パック PLUS(プラス)[文具] 31508898
WH-816-3P(49246) 修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m) 3個パック PLUS(プラス)[文具] 31508898
WH-816-3P(49246) 修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m) 3個パック PLUS(プラス)[文具] 31508898

修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m) 3個パック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)6
色(本体)グリーン
内容量1パック(3個)注文コード31508898品番WH-816-3P(49246)
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ホワイパー PETIT は小さくても高性能。世界最小クラスのサイズなのにテープの長さはしっかり使える6m。
カラフルでかわいいプチサイズ。本体一体型キャップ付きで携帯にも便利。消しゴムサイズで持ち運びに便利。
消したい所をぴったり消せる「引いて」一行、「押して」1文字の2WAY機能
新設計のピタッとヘッドがテープ浮きを防ぎ、キレイな再筆記が可能。重ね引きしてもテープを削りにくい。
ワンタッチで開閉、 本体一体型なので無くす心配がない便利なキャップ。
テープを送り出す力をサポートし、最後まで滑らかな引き心地を実現するスムーズトルク機構。
直進性に優れたミニローラーを搭載。

商品タイプ本体(使い切り)色(本体)グリーンテープ幅(mm)6トラスコ品番836-4430材質89%再生樹脂(本体ケース=100%再生ポリスチレン(PS))テープ長さ(m)6アズワン品番65-0261-28グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31508882
2024-05-25
用途: 書類における修正作業に
その他業種

修正テープは各社からでており、あちこちつかってみましたが、このプラス製が一番使いやすいです。
手に馴染む大きさ、修正後目立たない修正テープ素材の薄さが気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする