修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニ (7m) 20個パック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 31509074 品番 WH-504-20P(42360)
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

小さくって使いやすい、コンパクトタイプの修正テープ「ホワイパー MINI」
コンパクトなボディに7mのテープを収納。
コンパクトなミニサイズなので、ペンケースに入れやすく、持ち運びにも便利です。
オフィスでもご家庭でも大活躍の修正テープです。
使い切りタイプ。
沢山使いたい方に便利な徳用20個パック。

テープ幅(mm)4 テープ長さ(m)7 仕様使い切りタイプ 材質91%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS)) 外形寸法(mm)W68×D15×H35 エコマーク認定認定 色(本体)レッド グリーン購入法適合 商品タイプ本体(使い切り) エコマーク認定番号18 112 241

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする