曜日別特売
ER-100AS(36423) エアイン ソフトタイプ PLUS(プラス)[文具] 31509205

ER-100AS(36423) エアイン ソフトタイプ PLUS(プラス)[文具] 31509205
ER-100AS(36423) エアイン ソフトタイプ PLUS(プラス)[文具] 31509205
ER-100AS(36423) エアイン ソフトタイプ PLUS(プラス)[文具] 31509205
ER-100AS(36423) エアイン ソフトタイプ PLUS(プラス)[文具] 31509205
ER-100AS(36423) エアイン ソフトタイプ PLUS(プラス)[文具] 31509205
ER-100AS(36423) エアイン ソフトタイプ PLUS(プラス)[文具] 31509205

エアイン ソフトタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31509205品番ER-100AS(36423)
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥77
販売価格(税別)
70

いつもカドで消す感触で快適な消しやすさが続く、エアイン消しゴム。
「使い始めや角の部分は消しやすいけれど、角が無くなってくるとだんだん消しにくくなる…」という不満を解消する消しゴム。
多孔質セラミックスパウダーの働きでいつもカドで消す感触を実現。
消しゴム粒子が黒鉛粒子を包み込んで、筆跡をキレイに消します。

グリーン購入法適合材質本体:PVC、ケース:古紙パルプ配合率60%ホワイト質量(g)25外形寸法(mm)W24×D65×H13シリーズAIR-IN(エアイン)入数1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-03
用途: 事務用で2BまたはBで書いたのを消す
たけのこ鍼灸館医療・福祉・介護関連業

噂に聞いていた良く消せる消しゴムで、エアインソフトタイプはここでしか買えなかった為、モノタロウで購入。噂通り軽い力で良く消える消しゴムでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする