OMNI シャープペンシル用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31509232 品番 ER-100MS(36393)
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

シャープペンシル・鉛筆2H〜HBに最適
秘密は2種の超微粒子。「球状パウダー」と「柱状パウダー」2種の超微粒子パウダーをシャープペンシル用に最適ブレンドしました。
入り込んで、かき出す。シャープペンシル・硬度の高い鉛筆で紙面に食い込んだ黒鉛粒子を、超微粒子パウダーが入り込んで細かくきれいにかき出します。
筆跡にくい付くように消す。シャープペンシル・硬度の高い鉛筆で紙面に食い込んだ黒鉛粒子を超微粒子パウダーが入り込んで細かくきれいにかき出します。

グリーン購入法適合 質量(g)25 外形寸法(mm)W24×D65×H13 材質本体:PVC、ケース:古紙パルプ配合率60% ホワイト 入数1個 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする