OMNI 2B〜6B用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31509275 品番 ER-060MD(36392)
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥54
販売価格(税別)
49

鉛筆2B〜6Bに最適
2種の超微粒子「球状パウダー」と「柱状パウダー」を筆記具に合わせて最適ブレンドしました。
吸着性が高く、包み込んで消す。
吸着力を高めた材料配合と消すクズがまとまりやすい超微粒子パウダーによって紙の表面にある黒鉛粒子を包み込んで消します。

グリーン購入法適合 材質本体:PVC、ケース:古紙パルプ配合率60% ホワイト 質量(g)13 外形寸法(mm)W19×D48×H11 入数1個 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31509275
2022-02-08
用途:
孫の新入学の準備
農・林・水産業

新入学生は2Bを使用するので、「2B〜6Bに最適」にひかれて購入しました。見た目より使い勝手重視で選びました。価格もリーズナブルでよかったです。よく消えると言ってくれたらリピートしようと思っています。

対象商品:
31509275
2018-06-07
用途:
職場や学校
その他業種

消しゴムは、OMNIと決めていますので間違いないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする