ペーパークリンチ 卓上型

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31509345 品番 SL-112A(31212)
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

デスクに1台、書類はおまかせ!針を使わずに書類をとじる針なしホッチキス。
オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。
針を使わず、12枚までとじられます。※コピー用紙64g/m2使用時
「パワーアシスト機構」搭載で、軽くとじることができます。
とじる前に穴の位置を目で確認できる「見えとじスコープ」付き。
本体に収納されている「2穴ファイリング対応ゲージ」を使って2箇所とじれば、とじ穴を利用してファイリングができます。
デスクに置きやすいコンパクト設計。サイズ:W70×D130×H110mm
343gと軽量なので移動もラクラク。
ファイリングゲージ付き
※紙の端からとじ穴までの奥行は、一般的な穴あけパンチとは約2mm異なります。
※紙を折り込んでとじるため、とじ部分は厚みが増します。

適合ゲージサイズ:A4・B5(長辺・短辺)A3・B4(短辺)A5・B6(長辺) 綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2〜12枚 ピンク 材質53%再生樹脂(カバー100%再生ABS) 質量(g)343 外形寸法(mm)W70×D130×H110 機構パワーアシストメカニズム グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31509345
2024-01-16
用途:
食品包装袋止め
その他業種

食品なので針のホッチキスは使用したくないので、紙袋止めに丁度良かった。
圧着式は試したけれど駄目でした。

対象商品:
31509327
2021-12-22
用途:
複数の紙を綴じる作業で使用しています。
日本シール工業株式会社 様 (製造業)

ホチキスが使用できないので便利です。
使いやすくゴミも出ない。満足しています。

対象商品:
31509327
2020-09-10
用途:
書類をまとめるために使用します
株式会社セーコウ 様

針を使用しないステープラーですが、12枚まで止めることができます。
また穴あけも一緒にできるのでパンチの代わりにもなります。
1台で穴が小さいパターンもあると助かりますが…

対象商品:
31509336
2019-12-15
用途:
書類整理
製造業

穴は少し大きめ。強度はあるので、2,3枚より5枚以上のときによいかも。

対象商品:
31509327
2018-11-05
用途:
大容量のファイリング
製造業

卓上用なので、少しの力でパンチができるので、楽になった

対象商品:
31509327
2017-09-10
用途:
書類ファイル

自分で思ってたより、書類に開ける横幅が広かった。
綴じ幅がもう少し細い方が良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする