ペーパークリンチ ミニ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31509388 品番 SL-104NB(31113)
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

針を使わずに書類をとじれる針なしホッチキス。
手のひらサイズでラクラクとじられる!大人も子供もみんなで使える、針を使わないホッチキス!
針を使わないから消耗品なし。持ち運びや保管に便利なストラップホール付き。
金属針を使わない安全性、子どもの小さな手にも握りやすく力を込めやすいコンパクトさなど、子どもが自分で紙工作など造作をしたり、ノートを閉じたりする際にも便利です。
針をとる必要がないので、そのままシュレッダーにかけることができます。
オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。
側面の表示と「カチッ」という音で、とじ終わりがはっきりわかり、とじミスを防ぐ安心設計です。
※4枚を超える枚数や、粘着剤のついたもの、厚紙、紙以外のものをとじないでください。

ピンク 綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2〜4枚 材質50%再生樹脂(ベース100%再生PC) 質量(g)70 外形寸法(mm)W32×D74×H66 機構パワーアシストメカニズム グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
※4枚を超える枚数や、粘着剤のついたもの、厚紙、紙以外のものをとじないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31509397
2021-01-29
用途:
書類保管時

ミニサイズなので4枚とじと書かれています。コピー用紙6枚位までは大丈夫でしたが折り込まれた所が膨らんでしまうので、見た感じスッキリ収まって綺麗なのは、4枚とじくらいかと思います コンパクトで使いやすいと思います

対象商品:
31509388
2019-06-11
用途:
日用時
その他業種

色はかわいい色のピンクにしました。穴を開けてとじるタイプのステープラーなので紙に穴が開きます。文字などが切れてしまわないようならOKです。縦穴式なので、少々安定せずにブラブラします。2か所穴を開けて使うようになると思います。普通の針ありホチキスの方が無難かもしれないなという商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
31509354
2017-02-18
用途:
書類の整理に
有限会社ルーエ 様

シュレッダーを使う際、ホッチキスの針を外すのが面倒でしたが解放されました。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする