かるヒット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31509512 品番ST-010AH(30965)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

手のひらサイズ、軽い力でとじられるフラットホッチキス。
小さいコンパクトサイズなのに、針を100本セット可能。
名刺より小さいサイズで携帯にも便利。女性にも持ちやすい手のひらサイズ。
とじる力50%OFF(メーカー比)の少ない力で、書類20枚を軽くとじることができます。
針が100本装填できます。ハンドルを開けるだけで針を入れられる、ワンタッチ針装填機構。
簡単に針を取り除けるリムーバー付き。
内部に鋼板を採用した2重構造ハンドル。高い剛性で安定したとじ性能を発揮。
最適な位置から押刃に力が加わるディンプル(くぼみ)。親指の力を無駄なく針に伝えます。
使用針:NO.10をご利用ください。

使用針NO.10(SS-010m、SS-010、SS-010BB) 綴じ枚数PPC用紙約2〜20枚 材質鋼板、82%再生樹脂(ハンドル100%再生ABS) 質量(g)75 奥行(mm)最大とじ:40 外形寸法(mm)W25×D76×H52 グリーン購入法適合 装填数50本又は100本/回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする