ラクヒット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31509537 品番 ST-010RH(30983)
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

手にフィットするスマートデザインで、約20枚がラクにしっかりとじられるホッチキス。
最適な位置から押刃に力が加わるディンプル(くぼみ)。親指の力を無駄なく針に伝えます。
下からの力をしっかり受け止める先端幅広ベース。
ハンドル部に入っている金属カバーが剛性を高め、ねじれによる力の分散を防ぎます。
簡単に針を取り除けるリムーバー付。
廃棄時は材料(金属、樹脂)ごとに簡単に分別できます。
タッキングが可能。(本体を開いて針を打ちこめます)
機構:リムーバー付き、タッキング可能
※再生樹脂の為、若干色のバラつきがあります。

使用針NO.10(SS-010、SS-010BB) ブルー 綴じ枚数PPC用紙約2〜20枚 材質鋼板、100%再生樹脂(ハンドル:100%再生ABS) 質量(g)78 奥行(mm)最大とじ:50 外形寸法(mm)W24×D97×H43 グリーン購入法適合 装填数50本/回 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31509555
2022-08-03
用途:
用紙とじ
不動産業

ST-010RH ホッチキスラクヒット針付が、手に持って、しっかり閉じられる。用紙裏側も針がしっかりとじている。色が白いのも店頭にはあまりないので新鮮。但し、針付でないと、台紙無しでビニール袋に入れられて送られるので、針箱付を注文して、説明書台紙に入っているのが最初の注文時には良い。20枚とじはまだ試していないので不明。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする