曜日別特売
ST-010RH(30984) ラクヒット PLUS(プラス)[文具] 31509546

ST-010RH(30984) ラクヒット PLUS(プラス)[文具] 31509546
ST-010RH(30984) ラクヒット PLUS(プラス)[文具] 31509546
ST-010RH(30984) ラクヒット PLUS(プラス)[文具] 31509546
ST-010RH(30984) ラクヒット PLUS(プラス)[文具] 31509546
ST-010RH(30984) ラクヒット PLUS(プラス)[文具] 31509546
ST-010RH(30984) ラクヒット PLUS(プラス)[文具] 31509546
ST-010RH(30984) ラクヒット PLUS(プラス)[文具] 31509546
ST-010RH(30984) ラクヒット PLUS(プラス)[文具] 31509546
ST-010RH(30984) ラクヒット PLUS(プラス)[文具] 31509546
ST-010RH(30984) ラクヒット PLUS(プラス)[文具] 31509546

ラクヒット

(1件のレビュー)
取扱い終了
レッド
内容量1個注文コード31509546品番ST-010RH(30984)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530

手にフィットするスマートデザインで、約20枚がラクにしっかりとじられるホッチキス。
最適な位置から押刃に力が加わるディンプル(くぼみ)。親指の力を無駄なく針に伝えます。
下からの力をしっかり受け止める先端幅広ベース。
ハンドル部に入っている金属カバーが剛性を高め、ねじれによる力の分散を防ぎます。
簡単に針を取り除けるリムーバー付。
廃棄時は材料(金属、樹脂)ごとに簡単に分別できます。
タッキングが可能。(本体を開いて針を打ちこめます)
機構:リムーバー付き、タッキング可能
※再生樹脂の為、若干色のバラつきがあります。

使用針NO.10(SS-010、SS-010BB)レッド綴じ枚数PPC用紙約2~20枚材質鋼板、100%再生樹脂(ハンドル:100%再生ABS)質量(g)78奥行(mm)最大とじ:50外形寸法(mm)W24×D97×H43グリーン購入法適合装填数50本/回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31509555
2022-08-03
用途: 用紙とじ
不動産業

ST-010RH ホッチキスラクヒット針付が、手に持って、しっかり閉じられる。用紙裏側も針がしっかりとじている。色が白いのも店頭にはあまりないので新鮮。但し、針付でないと、台紙無しでビニール袋に入れられて送られるので、針箱付を注文して、説明書台紙に入っているのが最初の注文時には良い。20枚とじはまだ試していないので不明。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする